リューター(日本精密機械工作)
機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-2550
HSM-2550シリーズのパワーサプライです。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
252×142×231
適合機種
HSM-2550シリーズ
質量(kg)
3.8
電圧(V)(50/60Hz)
三相200~240(単相200~240)
容量(kVA)
【消費電力】1
アズワン品番
64-8557-31
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53710336
HSC-2550
¥
224,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください