曜日別特売

機械装着用h4スピンドル HSM-3300

機械装着用h4スピンドル HSM-3300 - リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル HSM-3300 - リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル HSM-3300 - リューター(日本精密機械工作)

テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。
50番タイプの大型機械に取付可能です。
2,500~23,000回転までの変速が可能です。ボールやテーパーエンドミル加工に最適です。
ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。

付属品コレットチャック4mm、6mm、10mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ24mm全長(mm)231質量(kg)10.7電源(V)三相200最大出力(W)900最大トルク(N・m)1.1コレットサイズ(mm)4,6,10無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500~23000外径(mm)132アズワン品番64-8558-97チャック径(mm)最大:Φ12内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53710388HSM-3300
731,000
669,800
736,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする