PC3方ルアーストップコック

PC3方ルアーストップコック - アイシスPC3方ルアーストップコック - アイシスPC3方ルアーストップコック - アイシスPC3方ルアーストップコック - アイシスPC3方ルアーストップコック - アイシスPC3方ルアーストップコック - アイシスPC3方ルアーストップコック - アイシスPC3方ルアーストップコック - アイシス

各接続口に注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きです。
Fにはオスルアー(S)やオスルアーロック(M)付きのルアーフィッティングが、SとMにはメスルアー(F)付きのルアーフィッティンングが接続できます。
オスルアーロック(M)のロックリングは回転式で、メスルアー側を捻じらずにリングを回転させるだけで接続可能です。

注意
※各接続口の形状はメスルアーをF、オスルアーをS、オスルアーロックをMと表示しています。
※分解不可
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
穴径(Φmm)
使用温度(℃)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
接続口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53713696AKS3FFFLW1袋(2個)ボディ・バルブ:オール黒色ポリフッ化ビニリデ樹脂(PVDF)プラグ:1.6-40~12630×20×21F―――F(3方)
|
F
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
53713705AKS3FFMLW1袋(2個)ボディ:透明ポリカーボネード(PC)、バルブ:高密度白色ポリエチレン(HDPE)プラグ:2.5-100~12034×20×21F―――M(3方)
|
F
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53713714AKS3FFSLW1袋(2個)ボディ・バルブ:オール黒色ポリフッ化ビニリデ樹脂(PVDF)プラグ:1.6-40~12634×20×21F―――S(3方)
|
F
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53713723AKS3FMFLW1袋(2個)ボディ・バルブ:オール黒色ポリフッ化ビニリデ樹脂(PVDF)プラグ:1.6-40~12630×24×21F―――F(3方)
|
M
1,800
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53713739AKS3FMMLW1袋(2個)ボディ・バルブ:オール黒色ポリフッ化ビニリデ樹脂(PVDF)プラグ:1.6-40~12634×24×21F―――M(3方)
|
M
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53713766AKS3FSMLW1袋(2個)ボディ・バルブ:オール黒色ポリフッ化ビニリデ樹脂(PVDF)プラグ:1.6-40~12634×24×21F―――M(3方)
|
S
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53713775AKS3FSSLW1袋(2個)ボディ・バルブ:オール黒色ポリフッ化ビニリデ樹脂(PVDF)プラグ:1.6-40~12634×24×21F―――S(3方)
|
S
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53713784AKS3MFMLW1袋(2個)ボディ・バルブ:オール黒色ポリフッ化ビニリデ樹脂(PVDF)プラグ:1.6-40~12639×20×21M―――M(3方)
|
F
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53713793AKS3MMMLW1袋(2個)ボディ・バルブ:オール黒色ポリフッ化ビニリデ樹脂(PVDF)プラグ:1.6-40~12639×24×21M―――M(3方)
|
M
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
53713836AKS3SFSLW1袋(2個)ボディ・バルブ:オール黒色ポリフッ化ビニリデ樹脂(PVDF)プラグ:1.6-40~12639×20×21S―――S(3方)
|
F
1,800
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53713863AKS3SSSLW1袋(2個)ボディ・バルブ:オール黒色ポリフッ化ビニリデ樹脂(PVDF)プラグ:1.6-40~12639×24×21S―――S(3方)
|
S
1,800
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53713879AKS2MMLW1袋(2個)ボディ:透明ポリカーボネード(PC)、バルブ:密度白色ポリエチレン(HDPE)プラグ:2.5-100~12039×10×21M―――M(2方)
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
53713888AKS2MSLW1袋(2個)ボディ:透明ポリカーボネード(PC)、バルブ:密度白色ポリエチレン(HDPE)プラグ:2.5-100~12039×10×21M―――S(2方)
1,300
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
53713897AKS2FMLW1袋(2個)ボディ:透明ポリカーボネード(PC)、バルブ:密度白色ポリエチレン(HDPE)プラグ:2.5-100~12034×10×21F―――M(2方)
1,300
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
53713906AKS2SSLW1袋(2個)ボディ:透明ポリカーボネード(PC)、バルブ:密度白色ポリエチレン(HDPE)プラグ:2.5-100~12039×10×21S―――S(2方)
1,300
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
53713915AKS2FSLW1袋(2個)ボディ:透明ポリカーボネード(PC)、バルブ:密度白色ポリエチレン(HDPE)プラグ:2.5-100~12034×10×21F―――S(2方)
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
53713924AKS2FFLW1袋(2個)ボディ:透明ポリカーボネード(PC)、バルブ:密度白色ポリエチレン(HDPE)プラグ:2.5-100~12030×10×21F―――F(2方)
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
53713075VXB10501袋(5個)ボディ:ポリカーボネード(PC)、バルブ:ポリエチレン(PE)プラグ:1.85~4041×11×18F―――M(2方)
1,600
取扱い終了
返品不可
53713084VXB10551袋(5個)ボディ:ポリカーボネード(PC)、バルブ:ポリエチレン(PE)プラグ:1.85~4041×11×18F―――S(2方)
1,600
取扱い終了
返品不可
53713093VXB10621袋(5個)ボディ:ポリカーボネード(PC)、バルブ:ポリエチレン(PE)プラグ:1.85~4041×22×18F―――S(3方)
l
F
1,600
取扱い終了
返品不可
53713109VXB10791袋(5個)ボディ:ポリカーボネード(PC)、バルブ:ポリエチレン(PE)プラグ:1.85~4041×22×18F―――M(3方)
l
F
1,600
取扱い終了
返品不可
53713748AKS3FMSLW1袋(2個)ボディ・バルブ:オール黒色ポリフッ化ビニリデ樹脂(PVDF)プラグ:1.6-40~12634×24×21F―――S(3方)
|
M
1,000
取扱い終了
返品不可
53713757AKS3FSFLW1袋(2個)ボディ・バルブ:オール黒色ポリフッ化ビニリデ樹脂(PVDF)プラグ:1.6-40~12630×24×21F―――F(3方)
|
S
1,000
取扱い終了
返品不可
53713809AKS3MMSLW1袋(2個)ボディ・バルブ:オール黒色ポリフッ化ビニリデ樹脂(PVDF)プラグ:1.6-40~12639×24×21M―――S(3方)
|
M
1,000
取扱い終了
返品不可
53713818AKS3MSMLW1袋(2個)ボディ・バルブ:オール黒色ポリフッ化ビニリデ樹脂(PVDF)プラグ:1.6-40~12639×24×21M―――M(3方)
|
S
1,000
取扱い終了
返品不可
53713827AKS3SFMLW1袋(2個)ボディ・バルブ:オール黒色ポリフッ化ビニリデ樹脂(PVDF)プラグ:1.6-40~12639×20×21S―――M(3方)
|
F
1,000
取扱い終了
返品不可
53713845AKS3SMSLW1袋(2個)ボディ・バルブ:オール黒色ポリフッ化ビニリデ樹脂(PVDF)プラグ:1.6-40~12639×24×21S―――S(3方)
|
M
1,000
取扱い終了
返品不可
53713854AKS3SSMLW1袋(2個)ボディ:透明ポリカーボネード(PC)、バルブ:密度白色ポリエチレン(HDPE)プラグ:1.6-40~12639×24×21S―――M(3方)
|
S
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする