水中スターラー

水中スターラー - アイシス

スターラー本体は防水仕様で水中使用が可能です。
電磁誘導方式のため振動、騒音のない安定した運転が可能です。
デジタル式コントローラーを使用することで、標準付属コントローラーよりも高出力(大容量撹拌、高速回転)かつ確実な回転数の制御が可能となります。
テレモデュール(HP90407)が標準付属しています。

撹拌数1回転数(min-1[r.p.m])130~1000(無断階切替)※付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)使用時電源付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)より支給内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
撹拌容量(mL)
摘要
撹拌能力
使用環境条件
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53715586HP40107リモートマイクロ型(水中使用可)1~800水中使用可の小型スターラーで、本体背面に固定用M4ネジ穴があります。3W-10~+120℃(湿度40%未満時)、-10~+95℃(湿度100%時)、±0~95℃(水中)48×48×160.2
95,000
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
53715577HP40116リモート・コンパクト型(水中使用可)1~1000水中使用可の小型スターラーです。5W-10~+56℃(湿度100%時)、±0~+50℃(水中)120×120×351
76,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする