マグネチックスターラー

マグネチックスターラー - アイシス

回転数や各種設定値をデジタル表示し視認性に優れたマグネチックスターラーです。
最大5Lの幅広い容量に対応し本体外装はABS樹脂製とポリカーボネート(PC)製で、天板は耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。
一定方向回転モード以外に30~99秒毎に回転方向を左右交互に切替え、反転スターラーとして撹拌効率を向上させるパルスモード、運転停までの時間を1~999分または1~999時間の範囲で設定できるタイマー運転機能やパルスモードとタイマー運転機能の併用ができます。
回転子は25~60mmをお勧めします。

TGK品番0007630831質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])200~2200(10刻み)モーターDCモーター最大消費電力(W)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×80撹拌容量(mL)50~5000使用温湿度範囲5~40℃、80%未満天板寸法(幅W×奥行D)(mm)115×130定格作動電圧(V)DC24モードパルスモード:30~99秒毎に反転撹拌数1ヵ所防水保護等級IP21運転時間連続 または 1~999分(1分刻み)または 1~999時間(1時間刻み)入力電源(V)AC100(50/60Hz)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53715656NU31110
39,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする