アイシス
バンパイアポンプ(R)
簡単なピストン操作で専用容器へサンプリングします。
小型ながら井戸水や地下水の採取もできます。
チューブやボトルはネジだけで取外しができます。
付属品
PFAボトル(180mL)1個、PFAボトル用変換アダプター(PDFE製)1個
タイプ
オールフッ素樹脂
揚程(m)
5
材質(チューブ)
PTFE
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
質量(g)
ポンプヘッド
チューブサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53715708
EV38XVTF
0007648305
170
ナイロン
Φ6×Φ8×2000
¥
61,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53715717
EV38ULTF
0007648306
220
アクリル
Φ8×Φ10×2000
¥
73,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください