オタールハンドポンプ PVDF

オタールハンドポンプ PVDF アイシス

上部赤いボール(PVC製)を操作して粘性のない液(約500mPa・Sまで)を採水するコンパクト設計です。
付属のPVC栓により口径30~70mmのボトル、ポリ缶やタンクなどに接続可能です。
容器の内高に応じて吸収パイプは短くカットできます。
必要量採水した時点で赤いボールの下にあるPPバルブを開放させると圧が解除され、中の液が抜けていきます。
排出パイプ長さは、調節不可能です。
分解洗浄可能です。

TGK品番0007648322 吐出量(L/min)20 パイプ径(Φmm)接液:16 材質(接液部)PVDF パイプ長(mm)排出:約280 適合容器(内高)420~700mm 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53715857 OB50053000
54,000
53,980
59,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする