曜日別特売

埋込AVコンセント(HDMI対応)(ストレート型)

埋込AVコンセント(HDMI対応)(ストレート型) - Panasonic(パナソニック)埋込AVコンセント(HDMI対応)(ストレート型) - Panasonic(パナソニック)埋込AVコンセント(HDMI対応)(ストレート型) - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
ポート数1コネクタ形状HDMI Type A レセプタクル耐熱性70℃7時間絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)相対湿度45%~85%抵抗(MΩ)導通:100以下使用環境温度(℃)5~35適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅,事務所などの屋内耐電圧(V)300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)挿抜回数適合プラグの挿抜8000回内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53719077WND1201CWセラミックホワイト
3,650
3,598
3,958(税込)
当日出荷
53719086WND1201Bブラック
3,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
25207588WND1201Hマットグレー
3,800
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53719077
2023-09-19
用途: 電気工事資材
日栄電機株式会社

形状がコンパクトで使いやすいです。
発送も早く助かりました。

対象商品 : 53719077
2021-08-22
用途: 電気工事
建設業・工事業

注文してすぐに届きました。良かったです。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする