曜日別特売

コンパクト万力(ソケットなし)

コンパクト万力(ソケットなし) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コンパクト万力(ソケットなし) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コンパクト万力(ソケットなし) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

インフレータブルボートなどの限られたスペースを艤装する際にピッタリな、従来の万力に比べてコンパクトな万力ベースです。
インフレータブルボートへの取付に充分な対応板厚を確保しつつ、限られたスペースでも邪魔になりにくいコンパクトなサイズを実現しました

材質ステンレス/ゴムねじ穴M6規格ねじ穴間隔(mm)45取付可能板厚(mm)10~37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5371922620B0036
6,300
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする