BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
レールスライドベース(ノブセット付)
レンタルボート用万力アルミレールセットやコマセホルダー(ビス固定ベースセット)などのスペアパーツです。
アルミレールを固定する為のパーツです。
アルミレールを固定するベース部分としても利用可能です。
材質
ステンレス/樹脂
ねじ
【付属】皿ネジ(M6×10mm)2本
ねじ穴間隔(mm)
45
ねじ穴(Φmm)
6.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53719253
20C0091
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください