曜日別特売

ステップレール

ステップレール - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステップレール - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステップレール - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステップレール - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステップレール - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステップレール - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステップレール - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステップレール - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

ボートのブルワーク上へ取り付けることにより、様々なパーツを取り付けることができるようになるレールです。
薄型レールのため乗降の際に気になりません。
エンド金具用のタッピングネジが4本付属しています。

材質(レール)アルミ材質【エンド金具】ステンレスねじ穴(Φmm)6.6内容量1個
注意
※本製品に付属してるネジはエンド金具取付用です。
※レール取付用のネジは付属しておりません。
※レール取付用のネジは必要に応じてお客様にてご用意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
寸法(mm)
間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5371929620D0032【有効】300370×70×17【エンド金具ネジ】48.5×324、【レール内取付ネジ】100
6,000
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
5371930520D0033【有効】450520×70×17【エンド金具ネジ】48.5×474、【レール内取付ネジ】125
7,000
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
5371931420D0034【有効】900970×70×17【エンド金具ネジ】48.5×924、【レール内取付ネジ】100
10,000
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする