コンパクトレールBM640 EPDM

コンパクトレールBM640 EPDM - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コンパクトレールBM640 EPDM - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

長さが640mmとコンパクトなインフレータブルボート用のレールシステムです。
付属のBMラバーベースをゴムボートへ貼り付けることで簡単に脱着が出来ます。
両サイドの脚でしっかりとゴムボートを押さえ込むように取り付けられるので安定感もしっかり出ます。

材質【貼付対応】EPDM/CSMベースBMラバーベース高さ調整範囲(mm)【スタンド部】68~106レール(mm)640内容量1セット
注意
※接着剤は付属しておりません。
※PVC素材のインフレータブルボートには接着できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5371935720Z0229
10,700
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする