曜日別特売

パワーホルダー速攻用ベース(ステップレール用)

パワーホルダー速攻用ベース(ステップレール用) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パワーホルダー速攻用ベース(ステップレール用) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パワーホルダー速攻用ベース(ステップレール用) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パワーホルダー速攻用ベース(ステップレール用) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

ダイワ製のパワーホルダー速攻シリーズのロッドホルダーをBMOのステップレールへ装着することが可能になる取付パーツです。
すでにパワーホルダーをお持ちで、ステップレールでも使用したい場合などにご利用ください。

適合パワーホルダー速攻シリーズ/パワーホルダーシリーズ(一部)材質【取付パーツ】ステンレス/樹脂材質(ベース)ステンレス/樹脂ベース【付属ステップレール】ステンレスソケットタイプ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【取付パーツ】74×75×14内容量1セット
注意
※パワーホルダー CS 90CH / 160CH / GS160にはご利用いただけません。
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5371938420Z0236
13,700
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする