BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
パワーホルダー速攻用ベース(ステンレスベースLセット)
ダイワ製のパワーホルダー速攻シリーズのロッドホルダーを装着することが可能な取付パーツです。
ボートのブルワークにネジで固定するベースが付属しています。
適合
パワーホルダー速攻シリーズ/パワーホルダーシリーズ(一部)
材質
【取付パーツ】ステンレス/樹脂
材質(ベース)
ステンレス
ベース
【付属】ステンレスベースL
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【取付パーツ】74×75×140
内容量
1セット
注意
※パワーホルダー CS 90CH / 160CH / GS160にはご利用いただけません。
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53719393
20Z0237
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください