極みグリップ(パイプ万力セット)

極みグリップ(パイプ万力セット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(パイプ万力セット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(パイプ万力セット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(パイプ万力セット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(パイプ万力セット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(パイプ万力セット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(パイプ万力セット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(パイプ万力セット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

ステンレス製の頑丈な極みグリップにボートのバウレールなどに取付可能なパイプ万力が付属したセットです。
付属のベースは、ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。
万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー】201×54×193適合パイプ径(Φmm)19~25ホルダー極みグリップ材質(ベース)ステンレスベース【付属】パイプ万力(ステンレスソケットタイプ)材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)8~20内容量1セット
注意
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5371943620Z0245
20,800
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする