曜日別特売

コマセホルダー角型(小)BMラバーベースセット

コマセホルダー角型(小)BMラバーベースセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダー角型(小)BMラバーベースセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダー角型(小)BMラバーベースセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダー角型(小)BMラバーベースセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダー角型(小)BMラバーベースセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダー角型(小)BMラバーベースセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

IFボートへ貼り付けるベースがセットになったタイプです。
艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。
ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。

適合【バケツ】伸和社製角3L、【IFボート】EPDM/CSM素材材質ステンレス/樹脂/アルミ内寸(mm)【コマセホルダー】160×160アーム長さ(mm)178ベース【付属】BMラバーベース(EPDM)可動範囲(mm)【アーム】81内容量1セット
注意
※コマセホルダーを取り付ける際は、バケツを艇体に当ててご使用ください。
※艇の強度を考慮の上、ご使用サイズを選択し取付を行なってください。
※接着剤は付属しておりません。
※PVC素材のインフレータブルボートには接着できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5371944520Z0275
10,300
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする