つりピタレール取付パーツ 600レールセット

つりピタレール取付パーツ 600レールセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタレール取付パーツ 600レールセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタレール取付パーツ 600レールセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタレール取付パーツ 600レールセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタレール取付パーツ 600レールセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタレール取付パーツ 600レールセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

BMO「アルミレール」システムに取付可能な「つりピタレール600」と「つりピタレール取付パーツ」のセット品です。
ワカサギレールシステムやインフレータブルボート用レールシステムにカップホルダーやトレイなど、「つりピタ」シリーズの小物を取付することが可能になります

材質ステンレス/アルミ/樹脂レール(mm)【付属】600レールタイプ【付属】つりピタ600内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5371945420Z0278レッド
4,900
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
5371946320Z0279ブルー
4,900
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
5371947920Z0280ブラック
4,900
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする