パラソル/フラッグスタンド(コンパクト万力セット)

パラソル/フラッグスタンド(コンパクト万力セット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソル/フラッグスタンド(コンパクト万力セット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソル/フラッグスタンド(コンパクト万力セット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソル/フラッグスタンド(コンパクト万力セット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソル/フラッグスタンド(コンパクト万力セット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

板厚10~37mmまで対応の万力が付属!取付幅を限定することで従来の万力よりコンパクト化した「コンパクト万力ベース」がセットになったパラソル/フラッグポールスタンドです。
万力で締め込んで固定するのでボートへ穴あけ加工無しで取付可能です。

材質ステンレス/樹脂/ゴム取付方向縦方向/横方向対応板厚(mm)10~37適用支柱径(mm)20~25内容量1セット
注意
※本製品は「無風/微風時の使用」を前提とした製品です。
※突風などを受けた場合は台座ごと破損する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5371950630Z0050
11,800
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする