コンパクトクランプ式フラッグポールシステム

コンパクトクランプ式フラッグポールシステム - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コンパクトクランプ式フラッグポールシステム - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コンパクトクランプ式フラッグポールシステム - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コンパクトクランプ式フラッグポールシステム - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コンパクトクランプ式フラッグポールシステム - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コンパクトクランプ式フラッグポールシステム - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コンパクトクランプ式フラッグポールシステム - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コンパクトクランプ式フラッグポールシステム - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

コンパクト万力が付属したフラッグポールシステムです。
旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることが出来ます。つまり大型船から自船が視認されやすくなるので、安全性がUPします。
付属のコンパクト万力は従来の万力に比べてコンパクトです。
インフレータブルボートへの取付に充分な対応板厚を確保しつつ、限られたスペースでも邪魔になりにくいサイズとなっています

付属品【ベース】コンパクト万力(ソケットなし)取付可能板厚(mm)10~37寸法(mm)【ポール】2400×20、【フラッグ】332×420材質(ポール)グラスファイバー/銅メッキ加工材質【フラッグ】ポリエステル、【スタンド、ベース部】ステンレス/樹脂/ゴム内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5371951530Z0052フラッグ:A(BMO)
17,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
5371952430Z0053フラッグ:B(魚)
17,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする