ウォーターミルズ
超硬ロータリーバー タイプA
形状
エンド刃なし円筒形状
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53720145
WMA3030L1438
3
3
14
38
¥
1,740
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
53720154
WMA6060L1858
6
6
18
58
¥
2,470
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
53720163
WMA6080L1860
6
8
18
60
¥
3,150
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
53720179
WMA6100L2060
6
10
20
60
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
53720188
WMA6120L2565
6
12
25
65
¥
4,850
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
53720197
WMA6160L2565
6
16
25
65
¥
5,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください