曜日別特売

超硬ロータリーバー タイプB

超硬ロータリーバー タイプB - ウォーターミルズ
(1件のレビュー)
形状エンド刃付円筒形状内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53720258WMB3030L143833超硬1438
1,790
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
53720267WMB6060L185866超硬1858
3,120
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
53720276WMB6080L186086超硬1860
3,440
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
53720285WMB6100L2060106超硬2060
3,950
3,698
4,068(税込)
当日出荷
53720294WMB6120L2565126超硬2565
5,580
4,998
5,498(税込)
当日出荷
53720303WMB6160L2565166超硬2565
7,340
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53720285
2021-04-08
用途: ステンレスの箱の穴を大きくするために使用しました。
株式会社宝永起工

大変使いやすくて良かったです。また購入したいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする