ウォーターミルズ
超硬ロータリーバー タイプB アルミ用
シャンク径(Φmm)
6
形状
エンド刃付円筒形状
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53720364
WMB6060L1858A
6
18
58
¥
2,490
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
53720373
WMB6120L2565A
12
25
65
¥
4,850
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください