曜日別特売

超硬ロータリーバー タイプC

超硬ロータリーバー タイプC - ウォーターミルズ
(2件のレビュー)
形状先丸円筒形状材質超硬内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53720389WMC3030L1443331443
1,790
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
53720398WMC6060L1656661656
3,060
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
53720407WMC6080L1656681656
3,080
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
53720416WMC6100L20606102060
3,610
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
53720425WMC6120L25656122565
5,360
4,998
5,498(税込)
当日出荷
53720434WMC6160L25656162565
6,320
5,598
6,158(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53720407
2024-04-09
用途: 金属円筒内面のネジ研削
株式会社泰和製作所

使用バランスも良く梱包も丁寧 ロウ付けも強そうです。

対象商品 : 53720434
2022-12-13
用途: ガス切断した長孔の仕上げ

良いですね。安いので期待してませんでしたが、他メーカーの物と比べて切れ、持ち、共に満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする