ウォーターミルズ
超硬ロータリーバー タイプC TiCNコーティング
シャンク径(Φmm)
6
形状
先丸円筒形状
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53720443
WMC6060L1656C
6
16
56
¥
4,260
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
53720459
WMC6080L1656C
8
16
56
¥
4,360
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
53720468
WMC6100L2060C
10
20
60
¥
4,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
53720477
WMC6120L2565C
12
25
65
¥
6,790
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
53720486
WMC6160L2565C
16
25
65
¥
7,420
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください