ウォーターミルズ
超硬ロータリーバー タイプD TiCNコーティング
シャンク径(Φmm)
6
形状
球形状
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53720574
WMD6060L05445C
6
5.4
45
¥
4,340
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
53720583
WMD6080L07247C
8
7.2
47
¥
4,550
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
53720599
WMD6100L09049C
10
9
49
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
53720608
WMD6120L11051C
12
11
51
¥
4,920
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
53720617
WMD6160L14454C
16
14
54
¥
6,220
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください