ウォーターミルズ
超硬ロータリーバー タイプD アルミ用
形状
球形状
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53720626
WMD6060L05445A
6
6
超硬
5.4
56
¥
2,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
53720635
WMD6120L11051A
12
6
超硬
11
51
¥
4,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください