ウォーターミルズ
超硬ロータリーバー タイプF TiCNコーティング
形状
砲弾形状
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53720766
WMF6060L1858C
6
6
18
58
¥
4,340
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
53720775
WMF6080L1860C
6
8
18
60
¥
4,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
53720784
WMF6100L2060C
6
10
20
60
¥
4,920
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
53720793
WMF6120L2565C
6
12
25
65
¥
6,960
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
53720809
WMF6160L3070C
6
16
30
70
¥
7,740
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください