ウォーターミルズ
超硬ロータリーバー タイプF アルミ用
形状
砲弾形状
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53720818
WMF6060L1858A
6
6
超硬
18
56
¥
2,680
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
53720827
WMF6120L2565A
12
6
超硬
25
65
¥
4,590
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください