ウォーターミルズ
超硬ロータリーバー タイプG
形状
先鋭(シャープエッジ)ツリー形状
材質
超硬
内容量
1本
全6種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
3
6
刃径(Φmm)
選択してください
3
6
8
10
12
16
刃長(mm)
13
18
20
25
全長(mm)
選択してください
38
58
60
65
70
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53720836
WMG3030L1338
3
3
13
38
¥
1,740
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
53720845
WMG6060L1858
6
6
18
58
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
53720854
WMG6080L1860
6
8
18
60
¥
3,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
53720863
WMG6100L2060
6
10
20
60
¥
3,610
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
53720879
WMG6120L2565
6
12
25
65
¥
4,850
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
53720888
WMG6160L2570
6
16
25
70
¥
7,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください