超硬ロータリーバー タイプH

超硬ロータリーバー タイプH - ウォーターミルズ
(1件のレビュー)
形状土筆形状材質超硬内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53720967WMH3030L1438331438
1,420
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
53720985WMH6080L2065682065
3,910
3,698
4,068(税込)
当日出荷
53720994WMH6100L20656102065
6,960
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
53721003WMH6120L30756123075
7,970
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
53721019WMH6160L35806163580
11,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
53720976WMH6060L1350661350
3,590
2,998
3,298(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53720967
2022-03-20
用途: バリ取り等

写真では刃径が軸よりも太く写ってますが、実際は刃径と軸径は同じです。商品説明文には正しく記載されてましたが、写真に騙されてしまいました。使わない事もないので返品はしませんが、残念だったので星2です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする