ウォーターミルズ
超硬ロータリーバー タイプJ
形状
60°円錐形状
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53721028
WMJ3030L0338
3
3
超硬
3
38
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
53721037
WMJ6060L0550
6
6
超硬
5
50
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
53721046
WMJ6100L8753
10
6
超硬
7
53
¥
3,410
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
53721055
WMJ6120L1160
12
6
超硬
11
60
¥
4,140
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
53721064
WMJ6160L13865
16
6
超硬
13.8
65
¥
5,510
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください