ウォーターミルズ
超硬ロータリーバー タイプK
形状
90°円錐形状
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53721073
WMK3030L0338
3
3
3
38
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
53721089
WMK6060L0550
6
6
5
50
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
53721098
WMK6100L0550
6
10
5
50
¥
3,410
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
53721107
WMK6120L0853
6
12
8
53
¥
4,140
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
53721116
WMK6160L0853
6
16
8
53
¥
5,510
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください