曜日別特売

超硬ロータリーバー タイプL

超硬ロータリーバー タイプL - ウォーターミルズ
(4件のレビュー)
形状先丸テーパー形状材質超硬内容量1本
全6種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53721125WML3030L1238331238
1,420
1,298
1,428(税込)
当日出荷
53721134WML6060L1852661852
3,030
2,798
3,078(税込)
当日出荷
53721143WML6080L2060682060
3,960
3,698
4,068(税込)
当日出荷
53721159WML6100L20606102060
4,760
4,498
4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
53721168WML6120L30706123070
5,960
5,598
6,158(税込)
当日出荷
53721177WML6160L30706163070
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53721134
2023-10-09
用途: 穴の大きさを大きくするために使用します。
その他業種

やすり部分の強度が無さすぎます。削りたい部分に入れたとたんに折れました。
もっと強度が必要です。

対象商品 : 53721134
2023-04-30
用途: スチール扉の削りに使用します。
その他業種

超硬なのですが、インパクトドライバーで使用すると回転が速く、熱を持ってしまうのか、
切れ味がすぐに悪くなります。

対象商品 : 53721134
2022-08-15
用途: 掘削
その他業種

硬い金属でもかなり削れて 便利シャンクも細めだからインパクトドライバーでも使えて活躍しました

対象商品 : 53721134
2020-07-10
用途: アルミ部品の切削
沼崎製作所

オートバイエンジンのフィン仕上げ加工に使用。Vタイプで使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする