曜日別特売

超硬ロータリーバー タイプM

超硬ロータリーバー タイプM - ウォーターミルズ
形状先鋭(シャープエッジ)テーパー形状内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53721213WMM3030L114133超硬1141
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
53721229WMM6060L185866超硬1858
3,060
2,798
3,078(税込)
当日出荷
53721238WMM6080L206086超硬2060
3,460
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
53721247WMM6100L2060106超硬2060
3,890
3,490
3,839(税込)
当日出荷
53721256WMM6120L2565126超硬2565
4,580
3,898
4,288(税込)
当日出荷
53721265WMM6160L2565166超硬2565
6,280
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする