ウォーターミルズ
超硬ロータリーバー タイプM TiCNコーティング
シャンク径(Φmm)
6
形状
先鋭(シャープエッジ)テーパー形状
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53721274
WMM6060L1858C
6
18
58
¥
4,340
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
53721283
WMM6080L2060C
8
20
60
¥
4,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
53721299
WMM6100L2060C
10
20
60
¥
4,890
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
53721308
WMM6120L2565C
12
25
65
¥
5,690
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
53721317
WMM6160L2565C
16
25
65
¥
7,510
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください