ウォーターミルズ
超硬ロータリーバー タイプN
形状
逆テーパー形状
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53721326
WMN3030L0737
3
3
超硬
7
37
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
53721335
WMN6060L0747
6
6
超硬
7
47
¥
2,880
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
53721344
WMN6100L1353
10
6
超硬
13
53
¥
4,220
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
53721353
WMN6120L1353
12
6
超硬
13
53
¥
5,950
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
53721369
WMN6160L1353
16
6
超硬
13
53
¥
7,640
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください