ウォーターミルズ
超硬ロータリーバーセット
セット内容
タイプA(エンド刃なし円筒形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプC(先丸円筒形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプG(先鋭ツリー形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプF(砲弾形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプM(先鋭テーパー形状):Φ12×1本、タイプD(球形状):Φ12×1本
刃径公差
h7
シャンク径公差
h6
ボール半径R(mm)
0.5
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
材質
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53721378
WMTCSET10
6
超硬
39
¥
47,100
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください