ウォーターミルズ
超硬ロータリーバーセット アルミ用
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
セット内容
タイプB(エンド刃付円筒形状):Φ6×1本・Φ12×1本、タイプC(先丸円筒形状):Φ6×1本・Φ12×1本、タイプG(先鋭ツリー形状):Φ6×1本・Φ12×1本、タイプF(砲弾形状):Φ6×1本・Φ12×1本、タイプD(球形状):Φ6×1・Φ12×1本
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53721396
WMALUSET10
¥
39,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください