チタン ミニタンブラー

チタン ミニタンブラー - MAVERICK(マーベリック)

小ぶりなサイズで扱いやすいチタン製ミニタンブラーです。
カフェタイムや仕事中のデスクのお供におすすめです。
「通好み」の仕様、チタンパイプをダイレクトに感じる「ソジ(素地)」もご用意いたしました。
ひとつひとつ丁寧に手作業でつけた美しい焼け色が特徴で、持ちやすさにもこだわりました。
チタンは薄く軽いイメージですが、このタンブラーはその贅沢に使ったチタン材の厚みにより
置いたときに安定感があり、口当たりもほどよく、飲み口は繊細な溶接が入ることで、大変なめらかです。
中空二重構造で、保温保冷性に優れており、お好みの飲み物をホットでもアイスでも
美味しい温度で長く楽しむことが出来ます。

材質チタン容量(mL)約170質量(g)200対応食洗機対応、中空二重構造口径×高さH(mm)80×110内容量1個
注意
※ 研磨剤が含まれた食洗機用洗剤はご使用できません。
※電子レンジ、オーブン、直火での加熱はしないで下さい。
※商品は手作りのため個体差があり、画像と異なる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53739885MVTI-MSOSoji ソジ(素地)
18,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
53739894MVTI-MMIMist ミスト
18,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
53739903MVTI-MCHChicca キッカ
18,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
53739919MVTI-MBLBlue ブルー
18,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする