曜日別特売

チタン タンブラー

チタン タンブラー - MAVERICK(マーベリック)

ひとつひとつ丁寧に手作業でつけた美しい焼け色が特徴で、持ちやすさにもこだわりました。
贅沢に使ったチタン材の厚みにより口当たりもほどよく、置いたときに安定感があり、飲み口は繊細な溶接が入ることで、大変なめらかです。
中空二重構造で、保温保冷性に優れており、お好みの飲み物をホットでもアイスでも美味しい温度で長く楽しむことが出来ます。

材質チタン容量(mL)満タン:約360、8分目:約280質量(g)約270対応食洗機対応、中空二重構造口径×高さH(mm)80×150内容量1個
注意
※ 研磨剤が含まれた食洗機用洗剤はご使用できません。
※電子レンジ、オーブン、直火での加熱はしないで下さい。
※商品は手作りのため個体差があり、画像と異なる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53739928MVTI-P360RIRicco リッコ
19,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
53739937MVTI-P360HOHorizon ホライゾン
19,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
53739946MVTI-P360AQAqua アクア
19,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
53739955MVTI-P360RARainbow レインボー
19,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする