曜日別特売

チタン ショット

チタン ショット - MAVERICK(マーベリック)

置いたときの安定感と程よい厚みの口当たりが特徴で、中空二重構造により温・保冷性に優れています。
お気に入りのお飲み物と一緒に、ひとつひとつ炙って色付けしたチタンの美しい色合いとなめらかな溶接跡をお楽しみください。
特徴
・日本製
・チタン製
・冷温両用
・中空二重構造
・内面ブラスト処理

材質チタン容量(mL)約50質量(g)68対応食洗機対応、中空二重構造口径×高さH(mm)57×65内容量1個
注意
※ 研磨剤が含まれた食洗機用洗剤はご使用できません。
※電子レンジ、オーブン、直火での加熱はしないで下さい。
※商品は手作りのため個体差があり、画像と異なる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53740016MVTS-SSoji ソジ
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
53740025MVTS-CANCanaria カナリア
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
53740007MVTS-MIMist ミスト
16,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする