MAVERICK(マーベリック)
チタン カップ カルデラ
置いたときの安定感と程よい厚みの口当たりが特徴で、温・保冷性に優れています。
お気に入りのお飲み物と一緒に、ひとつひとつ炙って色付けしたチタンの美しい色合いとなめらかな溶接跡をお楽しみください。
材質
チタン
容量(mL)
約100
質量(g)
70
対応
食洗機対応
口径×高さH(mm)
75×65
内容量
1個
注意
※ 研磨剤が含まれた食洗機用洗剤はご使用できません。
※電子レンジ、オーブン、直火での加熱はしないで下さい。
※商品は手作りのため個体差があり、画像と異なる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53740034
MVTC-CA-B
ブルー取っ手
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53740043
MVTC-CA-G
ゴールド取っ手
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください