曜日別特売

スワンクロスメンバー ジムニー ジムニーシエラ AT車用

スワンクロスメンバー ジムニー ジムニーシエラ AT車用 - ネオプロト(NEOPLOT)スワンクロスメンバー ジムニー ジムニーシエラ AT車用 - ネオプロト(NEOPLOT)スワンクロスメンバー ジムニー ジムニーシエラ AT車用 - ネオプロト(NEOPLOT)スワンクロスメンバー ジムニー ジムニーシエラ AT車用 - ネオプロト(NEOPLOT)スワンクロスメンバー ジムニー ジムニーシエラ AT車用 - ネオプロト(NEOPLOT)スワンクロスメンバー ジムニー ジムニーシエラ AT車用 - ネオプロト(NEOPLOT)スワンクロスメンバー ジムニー ジムニーシエラ AT車用 - ネオプロト(NEOPLOT)

ジムニー/ジムニーシエラ(型式:JB64W/JB74W)の場合、リフトアップの度合いやショックアブソーバーの仕様などにより、プロペラシャフトが純正フロントクロスメンバーに干渉してしまいます。
これを回避するために純正フロントクロスメンバーを単純に下げると地上高が確保できなくなり走破性に影響がでてきます。
そこでNEOPLOTでは、フロントクロスメンバーのレイアウトを大きく変更したスワンクロスメンバーを開発。
リフトアップをしてもプロペラシャフトとの干渉が無く、かつ地上高が十分に確保できます。
ダンパー最大長(フロント) 500mmまでのリフトアップ車に対応します。

仕様加工必要無し、AT車専用品材質スチールブラック(カチオン塗装)備考AT車専用品加工関連部品品番:NP30270,NP24417,NP24417B主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W) AT車 , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W) AT車 , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W) AT車内容量1個
注意
※AT車専用品です。MT車は別品番設定(NP30270)。
※2インチ以上のリフトアップ車に推奨。ダンパー最大長(フロント) 500mm以下対応。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53740646NP31270
27,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする