NETCUBEチェストGT

NETCUBEチェストGT - ZANDONA(ザンドナ)

胸部プロテクター”NETCUBE チェスト GT”は、レーシング/ロードでの使用中に胸部を最適に保護するために、専用のNet3テクノロジーで開発された特別なプロテクターシステムです。
この製品はレーシングスーツやツーリングの際の胸部のプロテクションに最適であり、CEレベル2公認の高いプロテクションレベルを保証します。
”NETCUBE チェスト GT”は通気性のある繊維でできており、人間工学的な形状をしている為、快適に装着する事が出来ます。
・Net3テクノロジー:特許取得済みの3Dネッティング技術を使用したニトリル耐衝撃性ゴム製の革新的な構造による衝撃エネルギー吸収力を保証する高い性能を誇る独自形状+材料組成の最適なマッチングを得ることを可能にした正確な研究の結果、最大限のプロテクションを確保しました
・CE規格prEN1621-3 レベル2
・JMCA推奨胸部プロテクターレベル2
・E.V.C 内部パッド(Evoluted Viscoelastic Cells)高性能/軽量性/薄さを備えた革新的な防水耐衝撃素材
・快適さを最適化するため厚みを最小限に抑えた構造
・高い通気性
・100%イタリア製

ブラック質量(g)500規格JMCA推奨胸部プロテクター レベル2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
537409537076GTBKUNBKL/XLL/XL(身長168~187)
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
537409447075GTBKUNBKSS/M(身長158~167)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする