会議用イス プロッティ用背カバー(配送サービス付き)

会議用イス プロッティ用背カバー(配送サービス付き) - コクヨ

リーズナブルなスタッキングスツール。打ち合わせコーナー、待合室、食堂などに。

材質背・座/ポリプロピレン、脚/アルミダイカスト幅(mm)420高さ(mm)15質量(g)150奥行(mm)370キャスタータイプなし内容量1枚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時に専門の配達員がお伺いします。納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※ 納品の前日までに配達員より確認のお電話をさせて頂きます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※部品のみのご注文の場合は、配送作業のみになります。
※取付作業をご希望の場合は必ず本体と同時にご注文ください。同時ではない場合は別途作業費がかかります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53725474CKC-580GR1Kソフトベージュ
5,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53725483CKC-580GR1Mブライトイエロー
5,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53725499CKC-580GR36ソフトターコイズ
5,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53725508CKC-580GR7Eディープパープル
5,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53725517CKC-580GRA8カーマイン
5,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53725526CKC-580GRE3ソフトグレー
5,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53725535CKC-580GRE6ブラック
5,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53725544CKC-580GRM4ミディアムグレージュ
5,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53725553CKC-580GRM6ダークグレー
5,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53725569CKC-580GRQ4ライトオリーブ
5,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53725578CKC-580GRQ5オリーブグリーン
5,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53725587CKC-580GRT4ターコイズ
5,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53725596CKC-580GRT6プルシアンブルー
5,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53725605CKC-580GRY4タンジェリン
5,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする