曜日別特売

30cm2ウェイスピーカー

30cm2ウェイスピーカー - Panasonic(パナソニック)

本機は、30 cm ウーハーユニットと指向性を制御する SCWG ホーンをともなったコンプレッションドライバーか
ら構成される 2Way スピーカーです。屋内において明瞭な音を提供します。

質量(kg)約14ホワイト使用温度範囲(℃)-10~+50周波数(kHz)クロスオーバー:2.5仕上エンクロージャー:PP樹脂成型、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)、パンチングネット:金属製(SPCC)、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)396×577×300周波数特性43Hz~20kHz(-20dB、Typical、半自由空間)、60Hz~18kHz(-10dB、Typical、半自由空間)入力インピーダンス(Ω)8設置方法35 mmポール設置用ボトムマウント型ソケット、金具取付穴 3面(天面、両側面)入力端子2個(パラレル、推奨プラグ NL2FX / NL4FX)音圧レベル(dB)出力:100(1 W/m、Typical、半自由空間)スピーカーユニット低域用:30cmコーンスピーカーm、高域用:コンプレッションドライバー(SCWGホーン)、指向角度:60°(水平)×60°(垂直)適合金具WS-Q148-K、WS-Q149-K、WS-Q148-W、WS-Q149-W許容入力(W)400(連続プログラム)、200(RMS)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53746474WS-AR200-W
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする