TMEHジャパン
差込キャスター樹脂用E
差込みタイプのブレーキ付自在キャスターです。樹脂コーティングパイプ適合(Φ75エラストマー)
許容荷重(daN)
40
材質(車輪)
エラストマー
車輪径(Φmm)
75
取付高(mm)
96
取付方式
ブレーキ付き自在
偏心(mm)
29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(daN)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53746727
ICTH-E75B
40
75
オープン
¥
1,620
¥
1,782
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください