曜日別特売

フランジ無溶接型防振継手 10K SS400 専用ノンアスベストパッキン2枚付き

フランジ無溶接型防振継手 10K SS400 専用ノンアスベストパッキン2枚付き - トーフレ
材質【ベローズ】ステンレス鋼(内層SUS316L/外層SUS304)、【フランジ】炭素鋼(電気亜鉛メッキ)種類防振継手使用流体冷温水内容量1セット
注意
※本商品使用時は、付属のパッキンをご使用ください。JANコードは本体に対しての番号になります。
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
使用温度範囲(℃)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53743507TX-83000-VJ10K-SS400+専用ノンアスベストパッキン2枚付き10040~801
73,040
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
53743516TX-83000-VJ10K-SS400+専用ノンアスベストパッキン2枚付き12550~801
101,470
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
53743525TX-83000-VJ10K-SS400+専用ノンアスベストパッキン2枚付き15060~801
132,450
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
53743534TX-83000-VJ10K-SS400+専用ノンアスベストパッキン2枚付き5020~801
47,190
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
53743543TX-83000-VJ10K-SS400+専用ノンアスベストパッキン2枚付き652-1/20~801
56,840
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
53743559TX-83000-VJ10K-SS400+専用ノンアスベストパッキン2枚付き8030~801
58,250
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする