曜日別特売
モノタロウ

3層プリーツマスク ブルー 30枚入

3層プリーツマスク ブルー 30枚入 - モノタロウ
(267件のレビュー)

3層タイプのプリーツマスクです。
表面は青色をしています。箱の中は小分けしやすいように10枚づつビニル袋に3パック入っています。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。
BFE(細菌ろ過効率)95%以上、 PFE(微粒子ろ過効率)95%以上になります。

用途飛沫の防止、花粉対策など仕様ゴム/丸ゴム種別簡易マスク材質(不織布)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリプロピレン+スチール内容量1箱(30枚)
注意
※この商品は40個単位でお買い求め頂くと大箱で発送でき、お受取がスムーズです。
※本商品の納期について、販売状況により遅延する可能性がございます。大変申し訳ございませんが、あらかじめご了承ください。

※本品は使い捨て商品です。水洗い等による再使用はしないでください。
※本品は防塵/防毒マスクではありません。有毒なガス、粉塵、蒸気が発生する場所や酸素濃度が低い場所では使用できません。
※ご使用前に本体に異常(変形、破損、穴あき等)がある場合は使用しないでください。
※労働安全衛生法による呼吸用保護具の着用が義務付けられている作業現場では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53748617-プリーツ型ブルー3層約95×175耳かけ式30
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:267
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53748617
2023-06-18
用途: コロナ対策

コロナ対策用として購入しました特に問題なく使用できました。

対象商品 : 53748617
2022-10-10
用途: 農作業等
農・林・水産業

大変満足しています。。。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品 : 53748617
2021-10-27
用途: 外出時
メンテナンスKMサービス業

3層タイプで品質良く表面が青色で綺麗ですごく良いと思います。
取扱終了が残念です、表面青色のタイプのマスクの販売をお願い致します。

対象商品 : 53748617
2021-10-20
用途: 外出時
教育・研究機関

フイっト感もよく、色合いも気に入って、外出時に使用しています。

対象商品 : 53748617
2021-10-05
用途: 夏場の現場
合同会社豊晃産業 建設業・工事業

現場でマスク着用のため購入しまし。使いやすく安く購入でき満足してます。

対象商品 : 53748617
2021-07-13
用途: 仕事中に
医療・福祉・介護関連業

病院勤務時に使用してます。厚さも丁度良く、しっかりしています。ゴムが外れたりなどのトラブルは1回も無かったです。今、3箱めを使用中です

対象商品 : 53748617
2022-04-06
用途: 普段のマスク
教育・研究機関

つくりがしっかりしていて、大きさも十分。
値段も安かったので満足です。

対象商品 : 53748617
2021-10-18
用途: 医療現場で
医療法人社団 創整会医療・福祉・介護関連業

やはりホワイトがよかったです。小さいサイズがあったらよかったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする