本多通信工業
小型多極角形コネクタ MRシリーズ
どんな衝撃にも耐えられるねじ・バネロックの二重機構。
対環境性にすぐれた防塵機構。
堅牢・小型・軽量・高密度化により機器の小型化に最適。
中継タイプのケースも用意。
用途
FA制御機器、通信機、データ端末機器、測定器、医療機器、レジャー機器
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
定格電流(A)
絶縁抵抗
耐電圧
接触抵抗(mΩ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53748793
MR-R4+
1個
AC300(r.m.s)
3A/ピン
DC500Vにて1000MΩ以上
AC1000V(r.m.s)
7(30)以下 ※( )内はライトアングルタイプ
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
お客様組立品
53748809
MR-16F
1個
AC300(r.m.s)
3A/ピン
DC500Vにて1000MΩ以上
AC1000V(r.m.s)
7(30)以下 ※( )内はライトアングルタイプ
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
お客様組立品
53748818
MR-16L+
1個
AC300(r.m.s)
3A/ピン
DC500Vにて1000MΩ以上
AC1000V(r.m.s)
7(30)以下 ※( )内はライトアングルタイプ
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
お客様組立品
53748827
MR-16LK2+
1個
AC300(r.m.s)
3A/ピン
DC500Vにて1000MΩ以上
AC1000V(r.m.s)
7(30)以下 ※( )内はライトアングルタイプ
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
53748836
MR-16M
1個
AC300(r.m.s)
3A/ピン
DC500Vにて1000MΩ以上
AC1000V(r.m.s)
7(30)以下 ※( )内はライトアングルタイプ
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
お客様組立品
53748845
MR-20F
1個
AC300(r.m.s)
3A/ピン
DC500Vにて1000MΩ以上
AC1000V(r.m.s)
7(30)以下 ※( )内はライトアングルタイプ
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
お客様組立品
53748854
MR-20L+
1個
AC300(r.m.s)
3A/ピン
DC500Vにて1000MΩ以上
AC1000V(r.m.s)
7(30)以下 ※( )内はライトアングルタイプ
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
お客様組立品
53748863
MR-20LF
1個
-
-
-
-
-
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
22日以内出荷
返品不可
お客様組立品
53748879
MR-20M
1個
AC300(r.m.s)
3A/ピン
DC500Vにて1000MΩ以上
AC1000V(r.m.s)
7(30)以下 ※( )内はライトアングルタイプ
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
お客様組立品
53748888
MR-25F
1個
AC300(r.m.s)
3A/ピン
DC500Vにて1000MΩ以上
AC1000V(r.m.s)
7(30)以下 ※( )内はライトアングルタイプ
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
お客様組立品
53748897
MR-25M
1個
AC300(r.m.s)
3A/ピン
DC500Vにて1000MΩ以上
AC1000V(r.m.s)
7(30)以下 ※( )内はライトアングルタイプ
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
お客様組立品
53748906
MR-34F
1個
AC300(r.m.s)
3A/ピン
DC500Vにて1000MΩ以上
AC1000V(r.m.s)
7(30)以下 ※( )内はライトアングルタイプ
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
お客様組立品
53748915
MR-34L+
1個
AC300(r.m.s)
3A/ピン
DC500Vにて1000MΩ以上
AC1000V(r.m.s)
7(30)以下 ※( )内はライトアングルタイプ
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年2月24日
53748924
MR-34M
1個
AC300(r.m.s)
3A/ピン
DC500Vにて1000MΩ以上
AC1000V(r.m.s)
7(30)以下 ※( )内はライトアングルタイプ
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
お客様組立品
53748933
MR-50F
1個
AC300(r.m.s)
3A/ピン
DC500Vにて1000MΩ以上
AC1000V(r.m.s)
7(30)以下 ※( )内はライトアングルタイプ
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
お客様組立品
53748949
MR-50L+
1個
AC300(r.m.s)
3A/ピン
DC500Vにて1000MΩ以上
AC1000V(r.m.s)
7(30)以下 ※( )内はライトアングルタイプ
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年3月下旬
53748958
MR-50LK2+
1個
AC300(r.m.s)
3A/ピン
DC500Vにて1000MΩ以上
AC1000V(r.m.s)
7(30)以下 ※( )内はライトアングルタイプ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
お客様組立品
53748967
MR-50M
1個
AC300(r.m.s)
3A/ピン
DC500Vにて1000MΩ以上
AC1000V(r.m.s)
7(30)以下 ※( )内はライトアングルタイプ
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
お客様組立品
53748976
MR-8F
1個
AC300(r.m.s)
3A/ピン
DC500Vにて1000MΩ以上
AC1000V(r.m.s)
7(30)以下 ※( )内はライトアングルタイプ
オープン
¥
288
¥
317
(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年3月5日
53748985
MR-8L+
1個
AC300(r.m.s)
3A/ピン
DC500Vにて1000MΩ以上
AC1000V(r.m.s)
7(30)以下 ※( )内はライトアングルタイプ
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
お客様組立品
53748994
MR-8M
1個
AC300(r.m.s)
3A/ピン
DC500Vにて1000MΩ以上
AC1000V(r.m.s)
7(30)以下 ※( )内はライトアングルタイプ
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
お客様組立品
71220784
MR-20L+
1セット(100個)
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
71220793
MR-20RFD2+
1セット(100個)
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
71220809
MR-20RMD2+
1セット(100個)
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
71220818
MR-25LK2+
1セット(100個)
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
71220827
MR-25NS+
1セット(100個)
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
71220836
MR-25SR+
1セット(100個)
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
71220845
MR-34F
1セット(100個)
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
71220854
MR-34NS+
1セット(100個)
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
71220863
MR-34RMD2+
1セット(100個)
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
71220879
MR-34SR+
1セット(100個)
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
71220888
MR-50F
1セット(100個)
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
71220897
MR-50M
1セット(100個)
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
71220906
MR-50RFD2+
1セット(100個)
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
71220915
MR-50RMD2+
1セット(100個)
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
71220924
MR-8FD2
1セット(100個)
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
71220933
MRH-50FDST+
1セット(100個)
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
71220949
MRP-20F01
1セット(100個)
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
71220958
MRP-50F01
1セット(100個)
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
71220967
MRP-50M01
1セット(100個)
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
71220976
MRP-F112
1セット(100個)
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
71220985
MRP-M112
1セット(100個)
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください